Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
El aluminio de alta calidad garantiza una protección excepcional en bordes y esquinas
Würth Trennfix – paper jointing tape for connecting joints
Profile for quick and simple movement joint formation. Compensates for component movements reliably and without cracking.
Perfil Göppingen
Patas desiguales
Para conformar bordes rectos, estables y precisos
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Aplicación universal para bordes de 50° a 180°
Set de bloques de montaje
Membrana aislante para juntas
Membrana impermeabilizante para uniones Dachflex 3D
Bloque de montaje
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2
Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus
Cubo para mortero Cuadrado