Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Würth Trennfix – paper jointing tape for connecting joints
El aluminio de alta calidad garantiza una protección excepcional en bordes y esquinas
Profile for quick and simple movement joint formation. Compensates for component movements reliably and without cracking.
Perfil Göppingen
Patas desiguales
Para conformar bordes rectos, estables y precisos
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Protection for plasterboard edges (90°)
Aplicación universal para bordes de 50° a 180°