Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
16 artículo(s) con 138 versiones encontrado(s)
Estándar Skintop
Rosca conforme a la norma EN 60423
Instalación y extracción sin problemas por un lado
SKINTOP MS, EMC/tierra
Quick and easy EMC connection of the shielding braid via the contact spring and the intermediate support with the housing potential
Skintop bend protection
With kink
Thread according to EN 60423
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Tapones para carrocería
Surtido de tapones para carrocería 200 piezas en el maletín de sistema 4.4.1
Surtido de tapones de sellado de carrocería
Tira LED flexible
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Tira de luces LED Flex
Llave universal para armarios de distribución 9 en 1