Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Placa perforada
Para conexiones de juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión, por ejemplo, conectores de marco de madera, protectores antiviento, conexiones de larguero
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Versiones
- Resistencia a la tracción Rm ≥ 295 N/mm²
- Elongación de ruptura A80 ≥ 22 %
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009, grosor 2 mm
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Se deben utilizar 2 placas metálicas perforadas y anchuras de madera idénticas para cada conexión.
Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.
Las holguras de los bordes de los clavos deben observarse de acuerdo con EC5.
Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
Para conexiones de vigas de madera sujetas a fuerzas de tracción y compresión, por ejemplo, conectores de marco de madera, protectores antiviento, conexiones de larguero
Elementos de unión adecuados:
- Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!