Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
4 artículo(s) con 6 versiones encontrado(s)
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
El sistema para grasas lubricantes en cartuchos de sistema de 400 g
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft
Adhesivo de montaje, sin disolventes
Cinta de butilo con lámina de aluminio
Adhesivo de montaje
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Cinta de butilo
Barniz de capa gruesa 1C, color de categoría 1
Adhesivo estructural Bond and Seal