Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Ideal para trabajos de solidificación en superficies más pequeñas (trabajos de reparación de asfalto)
- Diseño especialmente duradero, alta resistencia al desgaste
- Los elementos de caucho integrados absorben los impactos, lo que permite al operario aplicar altas fuerzas de compactación y soportar una baja carga de impacto
- Material: Acero lacado
- Altura 115 cm, mango 10 cm
- Base del pisón 20 x 20 cm
- Peso: 9 kg
- También es adecuado para aplicar las líneas de la pista de tenis
Servicios municipales, paisajistas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!