Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pieza de conexión de 90°
Para puntos de lubricación y colectores de difícil acceso
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
En sistemas de engrase centralizado de baja viscosidad:
Se conectan líneas de 4 mm de diámetro a adaptadores con anillos cónicos y pernos de unión M8 x 1.
En sistemas de engrase centralizado:
Se conectan líneas de 6 mm de diámetro a adaptadores con anillos de conicidad doble y pernos de unión M10 x 1.
Para conectar una línea a un punto de conexión de colector de engrase o división en aquellos casos en los que no sea posible enroscar directamente un racor con aro de corte.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!