Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
12 artículo(s) con 16 versiones encontrado(s)
El aluminio de alta calidad garantiza una protección excepcional en bordes y esquinas
Perfil Göppingen
Para conformar bordes rectos, estables y precisos
Patas desiguales
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
Protection for plasterboard edges (90°)
Aplicación universal para bordes de 50° a 180°
Protection for plasterboard edges (135°)
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Calzo para acristalamiento Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Cojín de aire inflable Amo bag
Tira de espuma de caucho
Cuña de madera dura
Bloque de montaje
Set de bloques de montaje
Cubo para mortero Cuadrado
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2