Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Protección óptima contra lesiones
- Reutilizable varias veces
- La versión con soporte de acero es resistente a las perforaciones (hasta 100 kg desde una distancia de caída de 3 m).
- Cortado en longitudes de 1 m
- Se puede personalizar con el logotipo de su empresa a partir de 600 m.
- 6 m se entregan en un paquete, y 294 m, en un palé
Para varillas de 8-40 mm de diámetro, en posición horizontal o vertical
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!