Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pelamangueras
Para eliminar todas las capas de aislamiento de cables de más de 25 mm de ∅ ≥ externo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32342826.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32342823.jpg)
Versiones
- La profundidad de corte se puede ajustar de 0 a 5 mm
- Cuchilla reemplazable (puede utilizarse por ambos lados)
- Producto apto para cortes longitudinales y circulares
- Se suministra en caja de plástico
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Es posible ajustar la profundidad de corte (de 0 a 5 mm) para adaptarse a la funda exterior correspondiente mediante el tornillo de ajuste. Al principio de cada corte longitudinal o circular, la hoja se guía ejerciendo una leve presión con el dedo. El aislamiento externo se corta mediante leves movimientos de palanca al tiempo que se presiona la zona dentada sobre el mismo. Es posible cambiar entre cortes longitudinales y circulares de la cuchilla en cualquier momento. Durante los trabajos de peladura en secciones centrales, es necesario presionar levemente la punta de la cuchilla contra el aislamiento.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!