Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pegamento rápido Klebfix GEL
El pegamento superrápido en forma de gel permite realizar una aplicación precisa y estable, incluso en superficies verticales o por encima de la cabeza
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Aplicación duradera
De naturaleza similar al gel, impide en gran medida el movimiento del material
Fraguado rápido
El adhesivo se endurece con extraordinaria rapidez
Para uso universal
Pega superficies lisas y absorbentes
Aplicación limpia
La apertura rápida y sencilla de la tapa facilita el trabajo
Sin disolventes ni silicona
- Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
- Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
- Gracias a la alta presión de vapor y humedad en las superficies circundantes, puede aparecer un depósito blanco alrededor del punto de adhesión (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar con acetona, por ejemplo. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a la acetona. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776556.jpg)
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 en 1 | Klebfix 4 en 1 Aplicación con brocha | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metal | Aluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acero inoxidable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latón | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acero/hierro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caucho | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato (PC) | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicona | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno extruido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superficies pintadas | Superficies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madera y materiales de madera | Madera (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paneles decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superficies bituminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra natural (mármol, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Planchas de fibrocemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Otros | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidrio | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidrio | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espejo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Malla | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuero | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1. Con imprimación 0893 091 5 2. Con activador 0893 301 20 |
Valores de resistencia a la cizalladura y a la tracción de acuerdo con ISO 4587 | Valores de resistencia a la tracción de conformidad con ASTM D412 | Valores de resistencia a la cizalladura conformes con DIN 83283 |
Material | Tiempos de pegado estándar | Fuerzas de resistencia a la cizalladura y la tracción estándar |
Acero | <10 minutos | 15-25 N/mm² |
Aluminio | <5 minutos | 7-10 N/mm² |
Caucho de nitrilo | <1 minutos | 5-10 N/mm² |
Policarbonato | <5 minutos | 5-10 N/mm² |
ABS | <5 minutos | 6-10 N/mm² |
Material | Tiempos de pegado estándar | Valores de resistencia a la tracción estándar |
EPDM | <1 minuto | 2-6 N/mm² |
Neopreno | < 1 minuto | 5-15 N/mm² |
Caucho de nitrilo | <1 minuto | 5-15 N/mm² |
Material | Tiempos de pegado estándar | Valores de resistencia a la cizalladura estándar |
Acero (arenado) | <10 minutos | >15 N/mm² |
Aluminio | <5 minutos | >10 N/mm² |
Caucho de nitrilo | <1 minutos | >10 N/mm² |
Policarbonato | <5 minutos | <6 N/mm² |
gracias a su consistencia de gel, el adhesivo estructural de cianoacrilato es ideal para realizar tareas de pegado en superficies verticales o por encima de la cabeza. Klebfix GEL garantiza un cordón estable y evita que el adhesivo gotee. El pegamento superrápido es adecuado para pegar perfiles de goma de ventanas de madera y plástico, montaje de señales, pegado de juntas de goma, reparación de bordes rotos, etc.
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!