Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Sello universal de acero inoxidable para tubos y cables. Acero inoxidable con tecnología de anillo de segmento superior de goma de gran resistencia. Sellado de tubos o cables de nueva instalación, además de los ya montados.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
Can be plastered over
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Carril de montaje C VARIFIX® de 41/41
Tornillo de doble rosca
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Casquillo distanciador Hexagonal, acero cincado
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock 2 GS