Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 2 Para subestructuras de madera, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Para subestructuras de madera, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Acero inoxidable A2 con revestimiento especial
Hexágono interior de 5 mm
Premontado con:
- 1 tuerca hexagonal, DIN 934
- 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
- 1 arandela de sellado, 19 mm de diám.
- 2 arandelas, DIN 125
El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. Los montajes para paneles solares WSF, variante 2, se deben utilizar en combinación con la tapa convexa, en función de las cargas estructurales.
Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Instrucciones de aplicación
- Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de 6,0 mm de diám. La longitud del acople de rosca en la madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos)
- La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!