Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mono de protección TYVEK® 500 Xpert
Una combinación idónea de protección, resistencia y comodidad. Diseño innovador y ergonómico para disfrutar de la máxima libertad de movimiento.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Material
- Alto grado de resistencia al uso y el desgaste
- Antiestático en las dos caras
- Sin silicio
- Transpirable: Permeable al aire y al vapor de agua
Diseño
- La capucha rodea la cara perfectamente.
- La capucha cuenta con un diseño ideal para usar junto con máscaras de protección respiratoria.
- Las mangas se ajustan a la perfección, incluso cuando se trabaja por encima de la cabeza.
Una protección excepcional
- Contra partículas sólidas y transportadas por el aire
- Protección contra líquidos limitada
Talleres de reparación y chapa y pintura, protección contra la corrosión y tratamientos superficiales, empresas de gestión de residuos, desecho de amianto, tratamiento de plásticos reforzados con fibra de vidrio, tratamiento de metales y maderas, limpieza industrial, limpieza de depósitos, sector de la impresión y el estampado, sector de la construcción, sector químico, sector del procesamiento de alimentos, minería, agricultura, medicina, sector farmacéutico y salas limpias.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!