Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus
Lámina protectora de techos de poliéster resistente a la perforación
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
La WÜTOP Thermo ND Plus es una membrana base de poliéster altamente permeable al vapor y una lámina protectora de techo con un revestimiento especial. Se coloca directamente sobre el aislante térmico o el encofrado de los techos inclinados ventilados y no ventilados.
Protección contra perforación conforme a ETA-17/0206
Autocierres alrededor de los clavos en superficies resistentes a la presión (probado en el Instituto Fraunhofer de Física de Edificios).
Tecnología
Forro de poliéster con revestimiento especial
Seguridad
El poliéster es un material extremadamente resistente a la intemperie, ofrece una excelente resistencia frente a la radiación UV y es resistente a temperaturas de hasta 120 °C. El revestimiento especial es antideslizante y se puede pegar de forma segura.
Ahorra tiempo y dinero
Los autocierres alrededor de los clavos ahorran mucho tiempo y dinero. Instalación fácil y rápida gracias a las tiras adhesivas integradas.
Versión especial para pizarra
Puede usarse como cubierta preliminar para techos de pizarra según la Confederación alemana de artesanos techadores.
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación de este producto.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!