Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Membrana aislante para juntas
Rollo de aluminio perfilado autoadhesivo de una cara para un aislamiento duradero y firme de las juntas de tejado más habituales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Una alternativa ideal para las chapas metálicas y planchas aislantes de plomo
El material se adapta perfectamente a la superficie del tejado:
La estructura de la superficie en relieve permite moldear la pieza al techo perfectamente y doblarla de manera muy sencilla en cualquier dirección
Desagüe de aguas sin problemas
Drenaje del agua sin problemas gracias a su superficie casi plana
Exento de metales pesados nocivos como el plomo
Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
La superficie pintada permite una adaptación óptima a la teja correspondiente
Adhesivo de butilo de elasticidad permanente y resistente a la temperatura con una elevada fuerza adhesiva en casi todas las superficies
WÜTOP® Flex se corta con tijeras para alcanzar la longitud deseada. A continuación, el material debe adaptarse al perfil del techo y se debe retirar la lámina protectora de la capa adhesiva posterior. Después, presione firmemente sobre los ladrillos y frote uniformemente en el área de la rugosidad. Las secciones de WÜTOP® Flex también se pueden pegar entre sí. Asegúrese de que esté bien adherido a la superficie, especialmente en las esquinas. Se recomienda utilizar un rodillo de presión recubierto de goma. Si coloca WÜTOP® Flex en otras estructuras verticales (p. ej., chimeneas), es necesario fijar el borde superior con una cubierta tapajuntas estándar y con un sellador elástico permanente.
Tenga en cuenta los siguientes puntos para garantizar la adhesión correcta y permanente:
- Aplicación a partir de +5 °C
- Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa
- WÜTOP® Flex debe ajustarse exactamente al contorno de la superficie y presionarse firmemente
- Realice pruebas para garantizar la adhesión adecuada a los ladrillos siliconados
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!