Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Membrana impermeabilizante para uniones WÜTOP® Flex-Plus
Rollo de aluminio perfilado autoadhesivo de una cara para un aislamiento duradero y firme de las juntas de tejado más habituales. Gracias al relieve especial, WÜTOP Flex-Plus se puede adaptar perfectamente a todas las formas y curvaturas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Una alternativa ideal a las chapas metálicas y planchas aislantes de plomo
El material se adapta perfectamente a la superficie del tejado:
La estructura de la superficie en relieve permite moldear la pieza al techo perfectamente y doblarla de manera muy sencilla en cualquier dirección
Exento de metales pesados nocivos como el plomo
Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
La superficie pintada permite una adaptación óptima a la teja correspondiente
Adhesivo de butilo de elasticidad permanente y resistente a la temperatura con una elevada fuerza adhesiva en casi todas las superficies
Los bordes redondeados evitan lesiones en las manos
Puede cortar WÜTOP® Flex-Plus para obtener la longitud que necesite con unas tijeras. Ajuste inicialmente el material a la forma del techo y retire la lámina protectora de la capa adhesiva posterior. Presiónelo firmemente contra las tejas y suavemente hacia abajo para introducirlo en el canalón. También es posible superponer varias secciones de WÜTOP® Flex-Plus. Verifique que las secciones superpuestas se hayan adherido y que las haya fijado debidamente, en particular en las inmediaciones de esquinas. Recomendamos utilizar un rodillo de presión recubierto de goma para presionar el producto. Si coloca WÜTOP® Flex-Plus en otras estructuras de obra (p. ej., chimeneas), es necesario colocar el borde superior con una cinta de cubierta convencional y con un sellador elástico permanente.
Para garantizar una adhesión, correcta y duradera, adopte las siguientes precauciones:
- Solo debe utilizarse en temperaturas a partir de +5 °C
- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa
- WÜTOP® Flex-Plus debe ajustarse exactamente al contorno de la superficie y presionarse firmemente
- Lleve a cabo sus propias pruebas de adhesión en tejas con revestimiento de silicona
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!