Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Maletín de medida láser para ejes
49 piezas. Permite efectuar una evaluación rápida en ejes tras haber sufrido daños en un accidente o un impacto contra la acera, haber pasado por baches o por encima de objetos, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Versiones
- Para calcular la envergadura de la torsión, la deformación y la dobladura de componentes de ejes como los amortiguadores, los cubos de rueda, los brazos de suspensión, etc.
- Tras la sustitución de componentes del sistema de dirección, como la rótula del tirante, el tirante o la junta axial, los componentes con tecnología de láser de este set permiten ajustar el eje para conseguir los mismos valores de convergencia y divergencia obtenidos en las mediciones previas a los trabajos de reparación.
Contenido:
- 4 sets de tuercas de fijación para los puntos de referencia planos de acero, 4 piezas de cada (M12 x 1.25/M12 x 1.5/M10 x 1.25/M10 x 1.5)
- 4 sets de pernos de rueda, 4 piezas de cada (M12 x 1.25/M12 x 1.5/M14 x 1.25/M14 x 1.5)
- 1 regla para regulación de altura
- 1 sensor de ángulo
- 1 regla para regulación de profundidad
- 2 puntos de referencia planos de acero
- 1 soporte para regla
- 1 soporte para sensor
- 2 portaherramientas para herramientas de medición, con forma de hoz
- 4 arandelas cónicas (2 ud. M12/M14)
- 2 punteros láser con soporte para el portaherramientas para herramientas de medición
Esta herramienta no elimina la necesidad de efectuar mediciones en los ejes. No obstante, en la mayoría de los casos, basta con este método para garantizar el correcto funcionamiento de los ejes. Requisitos: El vehículo debe haberse desplazado en línea recta anteriormente a los trabajos de reparación y no deben haberse detectado irregularidades en el desgaste de los neumáticos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!