Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para uso en interiores
Abrazadera de puesta a tierra para tubos de cobre o acero galvanizado
Para la igualación de potencial de acuerdo con DIN VDE 0100 y DIN VDE 0190
Punto de fijación de 25 mm²: 2 conductores sujetos con un solo tornillo
Con placa intermedia según DIN 48845
Con conexiones con terminales
Para secciones transversales de conductores hasta un máx. de 16 mm²
Con tornillo de conexión M6 y tornillo de sujeción M5
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico