Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
Compatible con cajas de aparato Kaiser con acoplamiento de bloqueo a presión
Casquillos de fijación no intercambiables
Reutilizable
Para compensar cajas de aparato empotradas que se hayan instalado a demasiada profundidad
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico