Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Con manguito formado en un lado
Con revestimiento interior de deslizamiento elevado
Incluye herramienta de orificios y tapones para cerrar puntos de entrada previamente abiertos
Incluye herramienta de perforación y tapones para cerrar puntos de entrada previamente abiertos
Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
Excelente resistencia a la corrosión
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico