Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Abrazadera de puesta a tierra para tubos de cobre o acero galvanizado
Para la igualación de potencial de acuerdo con DIN VDE 0100 y DIN VDE 0190
Con placa intermedia según DIN 48845
Con conexiones con terminales
Para secciones transversales de conductores hasta un máx. de 16 mm²
Diseño: Perno roscado M10 con tuerca (diámetro de 10 mm)
Con tornillo de conexión M6 y tornillo de sujeción M5
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico