Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
One end and transition bush for two pipe sizes
For nailing/gluing on formwork
Se fija directamente al forjado y, por lo tanto, ofrece un montaje óptimo en el lado opuesto del encofrado: ahorro de tiempo y costes
Un colector para cada uno de los dos tamaños de tubería
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Dual system – Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico