Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Clavo escalonado de alta calidad con 3,0 mm, especialmente diseñado para fijaciones en hormigón de alta resistencia, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3
Producto apto para DIGA® CS-2 POWER
Aptos para DIGA CSM-1
En versión de uno o dos lados. Producto apto para DIGA® CS-2 POWER
Soporte para cables en diseño simple o doble.
Clavo universal de alta calidad, ∅ 2,6 mm, compatible con DIGA® CSM-1
Clavo escalonado de alta calidad de 3,7 mm de diámetro para instalaciones de baño y de calefacción, compatible con DIGA® CS-2 Power y DIGA® CS-3