Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
9 artículo(s) con 12 versiones encontrado(s)
Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Polyester resin-based TIN-Metallic filler with aluminium pigmentation for vehicle construction and vehicle repairs
Resina de laminado para reparar orificios grandes y daños en piezas de GFRP junto con alfombrillas de fibra de vidrio y tela
Masilla para contornos elástica, específicamente para usarse en componentes de plástico sobre los que se pueda pintar
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Limpiador de frenos
Silicona neutra perfecta
Adhesivo estructural Bond and Seal
Pintura en spray Quattro
Cinta adhesiva textil
Cinta de sellado VKP® PLUS
Limpiador industrial
Cola en spray de alta resistencia Plus