Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
23 artículo(s) con 29 versiones encontrado(s)
Complete protection and comfortable to wear thanks to special, soft filter materials
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Con carbono activo para eliminar olores desagradables y al soldar por debajo del límite de exposición ocupacional
Con un diseño práctico que se pliega hasta quedar completamente plano
Protección óptima con la máxima comodidad
Potente mascarilla desechable FFP2 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Potente mascarilla desechable FFP3 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Se caracteriza por sus propiedades especiales de confort.
Potente mascarilla desechable FFP1 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Con válvula de exhalación Cool-Flow con un valor hasta 30 veces superior al indicado como umbral.
En un diseño práctico que se pliega hasta quedar completamente plano
With Cool-Flow exhalation valve up to 10 times the threshold value
Con capa de carbón activo integrada para una protección adicional y reducir los olores.
Particularly comfortable series of masks.
With Cool-Flow exhalation valve up to 30 times the threshold value.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.