Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula
Potente mascarilla desechable FFP2 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación
- Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación
- La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación
- Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara
- Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
- Banda elástica entrelazada para la cabeza
- Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo perjudiciales o con bajo nivel de toxicidad, p. ej., para tareas como el lijado, el corte y el mecanizado de madera blanda, el procesamiento de vidrio y fibras minerales, y actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en los sectores agrícola y de la construcción
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!