Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Maletín de herramientas 63 piezas
Completo maletín de herramientas con diversas herramientas de uso habitual
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Ideal para aplicaciones que requieren de traslado
- Carcasa de dos colores (rojo y negro) con cierre de solapa de aluminio
Alcance de suministro:
- 1 llave combinada de cada una de las siguientes: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 adaptador de puntas magnético de 1/4 pulgadas, 60 mm
- 1 adaptador de puntas, 1/4 pulg., 30 mm
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: PH1, PH2
- 1 punta, 1/4 pulgadas, plana, de 0,8 x 5,5 mm
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 punta, 1/4 pulgadas, PZ2
- 1 punta Allen de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: 3, 4, 5 mm
- 1 mango de destornillador, 1/4 pulgadas
- 1 destornillador plano de cada uno de los siguientes, 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
- 1 destornillador de cada uno de los siguientes: PH1, PH2
- 1 carraca, 3/8 pulgadas
- 1 articulación, 3/8 pulgadas
- 1 vaso de 3/8 pulgadas de cada uno de los siguientes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
- 1 extensión de 3/8 pulgadas, 125 mm
- 1 cúter, 18 mm
- 1 tenazas de pico de loro, 250 mm
- 1 martillo, 400 g
- 1 alicates combinados, 180 mm
- 1 cinta métrica, 5 m
- 1 par de tijeras, 140 mm
- 2 radiales angulares de 2,5, 3, 4, 5, 1, 6 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!