Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Para luces LED 12V
For connecting LED light strips
For 12 V and 24 V lights
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Perfil protector de plástico para fijar mediante clips a perfiles LED EUBP-1, UBP-2 o EP-1
Perfil protector de plástico para fijar el perfil LED de aluminio
Tira de luces LED flexible y reutilizable.
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico