Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
9 artículo(s) con 10 versiones encontrado(s)
Grasa en spray EP de larga duración con un alto factor de protección contra la intemperie y las influencias ambientales
Grasa líquida con aceite sintético extremadamente resistente a las altas presiones
Aceite penetrante totalmente sintético y extremadamente resistente a la temperatura con PTFE
Grasa de mantenimiento blanca de larga duración y alta calidad con PTFE
Fling-proof low-viscosity grease with dual effect: Penetrating properties of an oil, adhesive and pressure-resistant like grease
Cera sintética seca resistente a la degradación con PTFE
Aceite lubricante de alto rendimiento para velocidades extremas
Grasa lubricante de alto rendimiento para cargas extremas
Aceite lubricante resistente a altas presiones con excelentes propiedades adhesivas
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft
Adhesivo de montaje, sin disolventes
Cinta de butilo con lámina de aluminio
Adhesivo de montaje
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Cinta de butilo
Barniz de capa gruesa 1C, color de categoría 1
Adhesivo estructural Bond and Seal