Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Hexagonal, métrica, larga
Se suministran en una resistente caja de plástico
Hexagonal, métrica, corta
Compuesto por llaves de vaso de impacto en tamaños 17/19/21 con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil
Para tornillos con hexágono interior, métrica, larga
Para tornillos de cabeza TX, larga
Consta de insertos para llave de vaso de impacto de 17/19/21 mm en un diseño extralargo.
Cúter
Cúter bicomponente (2C) con guía
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Llave combinada, corta
Maletín de herramientas 93 piezas
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.) C 6.3 (1/4 pulgadas)
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Llave combinada de carraca, métrica, recta