Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave para filtro de aceite Volvo Diámetro 86 mm x bioctogonal
Para aflojar y apretar al par con precisión la cubierta de la carcasa del filtro de plástico al sustituir el cartucho de filtro
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Con doble accionamiento: llave de cuadradillo de 1/ pulg. y llave de 21 mm
- Para motores gasolina 1,5/2,0l y diésel 2,0l con filtro de aceite 31372212
- S60 XC/S60/V60 (desde 2011), S80 (desde 2007), S90/V90 (desde 2017), V40 (desde 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (desde 2008), V70/XC70 (desde 2008), XC60/XC70 (desde 2008), XC90 (desde 2016)
- Se debe utilizar del mismo modo que la herramienta OEM 9997499
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!