Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
23 artículo(s) con 253 versiones encontrado(s)
Métrica, bihexagonal, larga
Para tornillos TX, largos
Métrica, bi-hexagonal, corta
Cuadrado triple, corto
Para tornillos TX, cortos
Multiestrella, larga
UNA HERRAMIENTA PARA CUALQUIER TIPO DE TAREA Nuevas llaves de vaso multiestrella para 5 cabezas de tornillo diferentes
Corto
En pulgadas, corta
1/2 pulgada, 17 mm, herramienta especial para fijar todos los anclajes/tacos con un tamaño de llave de 17 mm dentro del perfil VARIFIX® 41
Con ranura para bola de fijación
Forma de cuña
Para aflojar y apretar tornillos y tuercas
Multiestrella con orificio
Para tornillos con cabeza TX, largo
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra