Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas 4 en 1 Con impronta POWERDRIV®
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Práctica llave de carraca multiusos
- Con sólo dos llaves de carraca se pueden cubrir las anchuras más comunes de los planos.
- Con el adaptador de 1/4 pulgadas, la llave de carraca AF de 10 mm se convierte en una carraca para puntas
- La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano
- El cabezal de carraca fino permite utilizar la llave incluso en lugares de difícil acceso
- La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies están cromadas y pulidas para un acabado brillante
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!