Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: POWERDRIV, hexagonal
- Lado del anillo en ángulo de 15°
- Articulación giratoria de 230°
- Cabezas reforzadas y resistentes
- Cuello para piezas bajas
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: Cromada, mate
Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,
- boquillas de ventilación de freno y conductos de freno de 8 mm;
- boquillas de ventilación de freno y salidas de aire con acoplamiento de 9 mm del WV Golf IV, el Touran y otros modelos con el mismo diseño;
- conductos de freno de 10, 11 y 12 mm de vehículos VW, Ford, Opel, Mercedes Benz y BMW; conductos de la dirección asistida del VW Sharan, el Seat Alhambra y el Ford Galaxy; junta atornillada del tubo de aceite de la servobomba;
- conductos de freno de 13 mm de vehículos Ford, Rover y Saab;
- conexiones de Common Rail de Bosch, conexiones de vehículos VW y Mercedes y conexiones de aires acondicionados de casi cualquier fabricante (p. ej., Waeco, Denso, Bosch y Hella) de 13, 14, 17 y 19 mm;
- conducto de diésel del Common Rail de 15 mm de Volvo;
- sensor de temperatura de escape de 17 mm de Passat;
- nuevos conductos de aceite de conformidad con la norma ISO de 16 y 18 mm de vehículos americanos, p. ej., Chrysler.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!