Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca
El anillo de retención evita que el elemento de unión se resbale de la llave
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Diseño: métrico, recto
Salida: Extremo de anillo bihexagonal POWERDRIV con anillo de retención, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a izquierdas y derechas y ángulo de rotación de 5°
Trinquete muy resistente y fuerte para pares de apriete altos
Norma: par máx. según DIN 899
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cuerpo básico cromado, acabado satinado mate, anillo niquelado bicromatado
Geometría: Ángulo de la mordaza 15°, ángulo de 15°, anillo niquelado mate
Nota: Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!