Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Líquido refrigerante Cut+Cool Ultra
Refrigerante universal parcialmente sintético
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Excelente efecto de refrigeración con una gran capacidad de retirada de virutas
Muy bajo en espuma
Gracias a su baja tendencia a la formación de espuma, también puede utilizarse en zonas con aguas muy blandas
Alto grado de estabilidad y especialmente resistente a microorganismos
Para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo
Excelente protección contra la corrosión
Ofrece una protección eficaz para piezas de trabajo, herramientas y componentes de sistema, incluso en bajas concentraciones
Gran rendimiento lubricante
- Alta capacidad de corte
- Reduce el calor gracias a la baja fricción
- Puede mejorar la velocidad de mecanizado
Cumple con los requisitos de las Normas técnicas para sustancias peligrosas 611
Regla de mezclado: Añada siempre el concentrado al agua y no al revés.
El refrigerante parcialmente sintético, miscible en agua, puede utilizarse para trabajos de metalurgia ligeros a medios y para rectificado.
Mezcle el refrigerante Cut+Cool Ultra con agua limpia (calidad de agua potable).
Rectificado de aceros y metales no ferrosos 4–6 %
Mecanizado de aceros y metales no ferrosos 6–10 %
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!