Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Limpiador de espuma de PU
Elimina de forma rápida y sencilla los restos de espuma de PU recientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Disolvente de alta eficacia
El bote de 500 ml se adapta a pistolas de espuma de PU
- Elimina la contaminación por espuma de PU reciente sin dejar residuos, por ejemplo, en ventanas y puertas
- Contiene un cabezal de pulverización adicional para la limpieza externa de pistolas de espuma y otras superficies.
Puede dejar marcas en superficies tales como lacas, pinturas y plásticos. Puede causar decoloración o disolución en los tejidos. La espuma de PU endurecida solo se puede eliminar con el limpiador de espuma PURLOGIC, art. n.º 0892 160 000, o mecánicamente.
Para la limpieza de salpicaduras de espuma de PU recientes en superficies como madera, metal y ropa. Ideal para la limpieza de la hendidura del adaptador de la pistola.
En primer lugar, retire la tapa negra. Enrosque la lata de PURlogic Clean al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. Deje que el limpiador surta efecto dentro de la pistola durante 1 o 2 minutos, aproximadamente. A continuación, deje que el limpiador se drene en un recipiente adecuado (por ejemplo, de cartón) a través de la abertura en la punta de la pistola hasta que el líquido del limpiador salga transparente. Si es necesario, repita este proceso dos o tres veces. Una vez que haya terminado el proceso de limpieza, quite la pistola del bote del limpiador. A continuación, la pistola se puede guardar despresurizada.
Para limpiar el exterior de las pistolas de espuma u otras superficies, encaje el cabezal pulverizador rojo en el bote.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!