Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Juego universal de rodamientos silenciosos
36 piezas. Para el montaje y desmontaje de, p. ej., rodamientos silenciosos, rodamientos hidráulicos, casquillos, rodamientos de bolas y retenes de ejes giratorios.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Ajuste sencillo de los diferentes diámetros
Casquillos de presión y arandelas escalonadas de diversos diámetros
Es posible rectificar los casquillos individualmente si fuera necesario
Los componentes del set pueden accionarse mecánicamente mediante los correspondientes husillos.
Contenido:
- 1 unidad de cada uno de los siguientes: casquillo de presión interno/externo 34/44, 36/46, 38/48, 40/50, 42/52, 44/54, 46/56, 48/58, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58/68, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- 2 uds. de cada una de las siguientes: tuercas roscadas con rodamientos M10, M12, M14, M16
- 1 ud. de cada uno de los siguientes: husillo M10, M12, M14, M16
- 1 ud. de cada una de las siguientes unidades: con rosca de tamaño 1 para 34, 42, 50, 58, 66 mm; de tamaño 2 para 36, 44, 52, 60, 68 mm; de tamaño 3 para 38, 46, 54, 62, 70 mm, y de tamaño 4 para 40, 48, 56, 64, 76 mm
Turismos, camiones, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción; apto también para SUV/vehículos todoterreno, p. ej., BMW X3, X5, X6, MB Clase M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!