Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de estrella doble en unidades métricas Con POWERDRIV®, 10 piezas
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versiones
Práctico surtido de llaves acodadas dobles métricas con desplazamientos profundos 10 piezas
- Estas llaves dobles de alta calidad se presentan en un juego de diez unidades.
- Esto hace que resulten idóneas como equipo básico de taller
Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes
- La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de 18° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318
- Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada
- Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
- Los extremos de la llave también están pulidos
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!