Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de desmontaje de inyectores, mecánico 37 piezas
Sistema de desmontaje universal de inyectores para inyectores especialmente atascados
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Desmontaje de inyectores especialmente contaminados u oxidados
- Es posible regular la altura de las patas para colocar el puente en un ángulo exacto de 90° con respecto del inyector, aun cuando los puntos de apoyo se encuentren a diferentes alturas en la culata
- Idóneo para motores de 2 inyectores que tengan que extraerse a la vez puesto que estén montados únicamente con una abrazadera ajustable doble, p. ej., los de vehículos Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, etc.
- Es posible desmontar parcialmente las boquillas de inyección con las 2 llaves de vaso provistas en el set con el fin de montar los adaptadores de extracción correspondientes del set directamente en el inyector
- La fuerza de tensión necesaria se aplica de manera mecánica mediante un husillo o rodamiento de presión y una tuerca
Incluye:
- 1 puente, corto, 360 mm
- 2 barras transversales
- 2 varillas de empuje M18 x 1.5, longitud: 220 mm
- 2 adaptadores de conexión M18 x 1.5/M18 x 1.5
- 1 rodamiento de presión
- 1 tuerca de presión
- 3 elementos de conexión patas-puente
- 4 patas, superiores
- 4 patas, centrales
- 4 patas, de base
- 2 elementos de conexión barras transversales-puente
- 2 adaptadores M17 x 1/M27 x 1, Bosch
- 2 adaptadores M14 x 1/M25 x 1, Siemens
- 2 adaptadores M27 x 1, Siemens
- 1 adaptador M14 x 1.5, Piezo
- 1 llave Allen SW10 con orificio, Bosch
- 1 vaso de 4 pines, Siemens
- 1 compuesto para conexiones roscadas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!