Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de brocas 19 piezas, para ejes de cuatro brazos de acero y aluminio
Este nuevo juego de herramientas permite desmontar sin esfuerzo los tornillos de apriete extremadamente apretados de los ejes de cuatro brazos VAG.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Los diferentes componentes permiten un desmontaje sin daños, independientemente de la posición de montaje de la caja de dirección (superior/inferior) y de la dirección en la que se encuentre el tornillo en el orificio de sujeción.
- Tres plantillas de taladrado garantizan que el marcado y el taladrado queden exactamente centrados, mientras que la calidad del tornillo de sujeción no supone ningún problema para la broca especial HSS TIN o TICN
- Sin compresión ni deformación del tornillo de apriete
- No se rompe el costoso cuerpo del eje
- Fácil de usar
- Sin problemas de espacio
- Extracción rápida
Incluye:
- 1 broca, Ø 4,5 mm x L = 140 mm
- 1 x plantilla de perforación para el lado de la rosca, Ø4,5 mm
- 1 x broca, Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x plantilla de taladrado para el lado de la rosca, Ø7,3 mm
- 1 x broca, corta, Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x plantilla de taladrar para cabeza hexagonal
- 1 x broca escalonada TICN
- 1 x mandril de expulsión para martillo picador neumático
- 1 x mandril de prensado para soporte de prensado
- 2 placas distanciadoras de 3,6 mm
- 2 placas distanciadoras de 4,0 mm
- 2 tuercas de máquina M10 con collarín
- 4 arandelas de acero inoxidable A2 M10
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!