Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Small, discreet built-in rocker switch
Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Screw-on small rocker switch
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For invisible installation behind wood or glass
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico