Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
8 artículo(s) con 8 versiones encontrado(s)
Made of plastic, for LED lights, AW, 24 V
For 24 V LED lights
Small, discreet cable duct for cable routing on or in furniture
For secure storage of the remote control
For covering the through hole which remains visible when using the LED cable duct
Screw-on housing for the motion detector if it cannot be drilled in
Cable adaptador de sistema de conexión LED A (12 V) a LD 2 (24 V). Permite usar interruptores/controladores con sistema de conexión LED A adecuado para 12 y 24 V en el sistema de conexión LD2
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Cable adaptador de sistema de conexión LED A (12 V) a LD 2 (24 V). Permite usar interruptores/controladores con sistemade conexión LED A adecuado para 12 y 24 V en el sistema de conexión LD2
Tapones para carrocería
Surtido de tapones para carrocería 200 piezas en el maletín de sistema 4.4.1
Surtido de tapones de sellado de carrocería
Tira LED flexible
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Tira de luces LED Flex
Llave universal para armarios de distribución 9 en 1