Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Insonorizante FLEXEN®
Vellón de poliéster de 9 mm con las mejores propiedades insonorizantes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39108.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/829091.jpg)
Versiones
Nivel sonoro con tubos de desagüe HP: 24 dB (A)*
Cumple incluso con las disposiciones más exigentes en materia de insonorización de las normas DIN 4109 y VDI 4100
Material de construcción clase B1, pirorretardante
Vellón conforme a la norma Öko-Tex 100
Material sometido a ensayos con sustancias nocivas
Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad
Colocación sencilla, aun en manguitos y zonas curvas
Resistente a desgarros y aplastamientos
Protege de daños mecánicos
* Con montaje; no permite el paso de sonidos a caudales de 2 l/s
Para aislar tubos de desagüe (plástico/SML):
- Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100
- Ofrece protección contra la formación de condensación
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!