Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Protección activa contra la corrosión e imprimación de superficies metálicas
Protección anticorrosión activa y aplicable mediante brocha para superficies metálicas
Imprimación universal de secado rápido con una amplia gama de aplicaciones
Protección activa contra la corrosión con excelentes propiedades de relleno para superficies metálicas
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Adhesivo activador de plásticos para reparaciones puntuales de piezas de plástico.
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Cinta de juntas VKP® MAX
Cinta de juntas VKP® Trio SF
Cinta de juntas VKP® BASIC
Cinta de juntas VKP Trio 600 estándar