Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
12 artículo(s) con 20 versiones encontrado(s)
Protección activa contra la corrosión e imprimación de superficies metálicas
Protección anticorrosión activa y aplicable mediante brocha para superficies metálicas
Imprimación universal de secado rápido con una amplia gama de aplicaciones
Protección activa contra la corrosión con excelentes propiedades de relleno para superficies metálicas
High-filling 1-component acidic primer with good flowing properties and outstanding adhesion on iron, steel, aluminium and zinc.
2-component epoxy primer filler for optimum application safety on all metals, anodised surfaces and GFRP.
Can be painted over wet-on-wet (without sanding in between)
High-coverage synthetic resin thick-film primer with excellent application properties and active corrosion protection.
Primer with excellent adhesion and with good filling properties (up to 100 µm) and outstanding protection against corrosion
Relleno de imprimación universal de 2 componentes para reparar superficies pequeñas y medianas en láminas de acero sencillas, masilla de UP y pinturas antiguas.
Primer that is resistant to chemicals with excellent adhesion and outstanding corrosion protection properties
Zinc phosphate primer that can be diluted with water for iron, steel, zinc and aluminium
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft
Adhesivo de montaje, sin disolventes
Cinta de butilo con lámina de aluminio
Adhesivo de montaje
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Cinta de butilo
Barniz de capa gruesa 1C, color de categoría 1
Adhesivo estructural Bond and Seal