Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
Aqueous, solvent-free, fast-setting primer for absorbent and non-absorbent surfaces.
Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
Solvent-free special primer with quartz for optimum adhesion and grip for indoor and outdoor use
High-quality insulating and sealing primer for indoor and outdoor applications
Solvent-free 2-component special epoxy resin-based primer and sealant for indoor and outdoor applications
Solvent-based 1-component primer for FPO, TPO and EPDM roof membranes
Imprimación para hormigón lista para usarse, con cuarzo, para superficies minerales, apta tanto para interiores como para exteriores
Cinta de sellado VKP® PLUS
Cinta de juntas VKP® TRIO
Pulido de alto brillo P20 Plus
Espuma para pistolas PURLOGIC® Flex 1-C
Espuma para pistolas, 1 pieza, PURLOGIC Top
Pulido de desbaste rápido P10 Plus
Cinta de juntas VKP® MAX
Pulimento para evitar rayones y reflejos P30 Plus