Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
22 artículo(s) con 29 versiones encontrado(s)
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos
Cuchilla resistente con una larga vida útil
Su carácter bimetálico la hace casi irrompible
Para poliestireno, etc.
Para betún, PVC, etc.
Cuchilla extremadamente afilada para cortes precisos
Para materiales aislantes y similares
Para cortes especialmente precisos, por ejemplo, para pintores, artistas gráficos y diseñadores
Cuchilla de corte maciza para cortador de 18 mm
Hoja de acero inoxidable para cortes permanentemente limpios.
Para usar con cúter de 25 mm
Sharp and precise cutting, safer to use thanks to rounded tips
Con cortador oculto para cortadores en caja
Con revestimiento de nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada
Coated with titanium nitride for higher cutting speed, longer service life
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra