Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Membrana para fachada WÜTOP® chapa térmica para fachada para construcciones de fachadas a prueba de viento y lluvia
La membrana para fachada con protección frente a la radiación UV es adecuada para estructuras de fachada con ventilación posterior, con revestimiento cerrado y abierto, con una porción de junta abierta de un 40 % como máximo de la superficie de la fachada y una anchura libre en las juntas de hasta 50 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Cortaviento e impermeable
- Protege el aislamiento de la nieve y la lluvia intensa
- Normalmente inflamable
- Altamente permeable al vapor
- Alta resistencia a la radiación UV
- Porción de junta de la superficie de la fachada de hasta un 40 %
- Ancho de junta libre de hasta 50 mm
- Aplicación rápida y eficiente
- Superficie negra
- Temperatura de procesamiento de +5 °C a +50 °C
- Durante la aplicación, deben respetarse las normas, normativas técnicas e instrucciones de aplicación pertinentes.
- Durante la instalación, debe tenerse en cuenta la información que figura en las normas DIN 18516-1 y DIN 1055, secciones 1-4
WÜTOP Thermo Façade es una solución adecuada para todas las estructuras de fachada con ventilación posterior y juntas de hasta 5 cm de ancho. La parte de las juntas de la fachada no debe superar un 40 % del total.
WÜTOP Thermo Façade es la solución óptima para crear una fachada que sea resistente al viento y a la lluvia y transpirable, con estructuras de madera y construcciones metálicas; también se puede usar al llevar a cabo reformas. Ofrece un ambiente excepcional en el interior gracias a sus excepcionales propiedades físicas de construcción. Para garantizar el aislamiento térmico desde el interior, lo ideal es usar sellados/barreras de vapor y aire WÜTOP.
Si existen unas condiciones distintas para la instalación, consúltenos. Alinee la membrana horizontal o verticalmente con la base de la subestructura con el lado revestido hacia fuera y asegúrela en la zona solapada. Empiece por un lado; fije la membrana en la posición final en la subestructura, en la zona solapada. La membrana debe permanecer en todo momento bajo tensión. Utilice una grapadora de martillo (n.º art. 0714854 o 0714811) o una grapadora manual (n.º art. 0714834). Instale las membranas posteriores bajo tensión como se ha descrito anteriormente con al menos 10 cm de solapamiento. Asegúrese de que las fijaciones queden cubiertas. A continuación, selle los solapamientos con cinta adhesiva manteniendo los elementos constantemente bajo presión para evitar la aparición de arrugas. Asegúrese de que no haya puntos pegados con EURASOL Max en la parte de la junta abierta (no es resistente a la radiación UV para siempre). En este caso, no utilice la versión autoadhesiva. Las fijaciones situadas fuera del área de solapamiento deben sellarse y dotarse de propiedades cortaviento (con cinta adhesiva EURASOL Max, n.º art. 0992710160, 0992710161). Las aberturas, las conexiones y los bordes deben quedar permanentemente herméticos y estancos al vapor con materiales adhesivos adecuados para su uso en exteriores (por ejemplo, adhesivo WÜTOP WRD, n.º art. 0893700115), y se deben asegurar con un listón o una pinza de fijación. Cualquier daño en la membrana para fachada WÜTOP Thermo se debe reparar con parches de membrana original y cinta adhesiva adecuada (EURASOL Max, n.º art. 0992710160, 0992710161). Se debe respetar la temperatura de procesamiento: +5 °C a +50 °C. Durante la instalación, debe tenerse en cuenta la información que figura en las normas DIN 18516-1 y DIN 1055, secciones 1-4. El revestimiento debe instalarse antes de que transcurran 3 meses desde la instalación de la membrana WÜTOP Thermo Façade. No obstante, lo más recomendable es instalar el revestimiento de la fachada cuanto antes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!